{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMT 180508 SR | |
Tip | ST1400 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HB7510 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz po zubu | 0,25 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 215226 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197600950 | |
Broj proizvođača | 215226 ST1400 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() APMT 180508 SR, HB7510, tip: ST1400
na zahtjev
Na zalihi
1.992 dijelovi na zalihi
16,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.050 dijelovi na zalihi
16,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.263 dijelovi na zalihi
16,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.748 dijelovi na zalihi
16,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
583 dijelovi na zalihi
15,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
416 dijelovi na zalihi
15,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
41.827 dijelovi na zalihi
15,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.787 dijelovi na zalihi
17,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.779 dijelovi na zalihi
19,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMT 180508 SR | APMT 180508 SR | APMT 133508 SR | APMT 133508 SR | APMT 060208 ER | APMT 060208 ER | APFT 160408 PDTR | APMX 16..08 TR | APMT 100308 TR |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Vrsta | HB7510 | HB7520 | HB7510 | HB7520 | HB7510 | HB7520 | HB7720 | HB7515 | HB7515 |
Tip | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Posmak fz po zubu | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,14 mm | 0,14 mm | 0,1 mm |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |