{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
⌀ reza DC | 50 mm | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Kutno glodanje; Cirkularna glodala; Ramping | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 4 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 8 | |
maksimalna dubina reza ap maks | 28 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1805.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215161 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197455215 | |
Broj proizvođača | 215161 50/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut kutna glodača glava 90° MTC 50/4 mm
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
626,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
1.094,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
1.316,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 8 | 16 | 20 |
učinkovit broj oštrica Zeff | 4 | 4 | 4 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1805.. | AP.. 1335.. | LO.. 130708 |
⌀ reza DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj |
maksimalna dubina reza ap maks | 28 mm | 39,5 mm | 59 mm |