{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
⌀ reza DC | 50 mm | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Kutno glodanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 4 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 16 | |
maksimalna dubina reza ap maks | 39,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 55 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1335.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215579 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197455338 | |
Broj proizvođača | 215579 50/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut® kutna glodača glava 90° 50/4 mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
1.088,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
1.283,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 16 | 20 |
⌀ prihvatne rupe | 22 | 27 |
učinkovit broj oštrica Zeff | 4 | 4 |
Ukupna duljina Lukupno | 55 | 80 |
Unutarnje hlađenje | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1335.. | LO.. 130708 |
⌀ reza DC | 50 | 50 |