{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
⌀ reza DC | 32 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Kutno glodanje; Cirkularna glodala; Ramping | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Duljina izboja L1 | 50 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 110 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 26 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 58 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Interpolacija ap | 1 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,2 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 23,95 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1805.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219824 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215155 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197349217 | |
Broj proizvođača | 215155 32/3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
GARANT Softcut kutna glodača glava 90° MTC kratka, Weldon drška, ⌀ D / broj pločica Z: 32/3mm
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
292,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
344,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
395,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 50 mm | 41 mm | 30 mm |
Ukupna duljina Lukupno | 110 mm | 110 mm | 105 mm |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1805.. | SOMT 09T304 | LO.U0904.. |
Izvedba drške | Weldon drška | Weldon drška | Weldon drška |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | 25 mm | 32 mm |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |