{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
⌀ reza DC | 40 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Kutno glodanje; Cirkularna glodala; Ramping | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Duljina izboja L1 | 55 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 115 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 74 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Interpolacija ap | 1 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,9 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 31,95 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1805.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215155 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197349224 | |
Broj proizvođača | 215155 40/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut® kutna glodača glava 90° MTC kratka 40/4 mm
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
382,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
316,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 4 |
Duljina izboja L1 | 55 | 55 |
Primjena glodala | Kutno glodanje ;Cirkularna glodala ;Ramping | Glodanje uglova |
Ukupna duljina Lukupno | 115 | 115 |
Izvedba drške | Weldon drška | Weldon drška |
⌀ reza DC | 40 | 40 |
⌀ drške Ds h6 | 32 | 32 |