Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni

Artikl br.: 219808
Postavite cijenu 10 Piece (4,29 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 15IP
Navoji M4
Duljina D (L) 9,6 mm
Stezni moment 3,8 Nm
Vrsta proizvoda Vijak za izmjenjivu pločicu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 219808
EAN / GTIN 4045197300508
Broj proizvođača 219808

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu