{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Kut ukošenja odostraga | 45 stupanj | |
Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Broj oštrica Z | 5 | |
⌀ D | 25 mm | |
minimalni dodirni ⌀ Dmax | 35,1 mm | |
Duljina izboja L1 | 45 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 130 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SO.T 0836.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za skošenja |
Broj artikla | 214911 25/5 | |
EAN / GTIN | 4045197853936 | |
Broj proizvođača | 214911 25/5 |