GARANT Softcut® HSI glodača glava za skošenja 20/4 mm

Artikl br.: 214911 20/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut ukošenja odostraga: 45
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Softcut®
Izvedba drške Weldon drška
Kut ukošenja odostraga 45 stupanj
Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
Broj oštrica Z 4
⌀ D 20 mm
minimalni dodirni ⌀ Dmax 30,3 mm
Duljina izboja L1 40 mm
Ukupna duljina Lukupno 120 mm
⌀ drške Ds h6 20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SO.T 0836..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Vrsta proizvoda Glodača glava za skošenja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 214911 20/4
EAN / GTIN 4045197853929
Broj proizvođača 214911 20/4

Opis

Izvedba:

Izrazito učinkovito za glodanje skošenja i natražno glodanje skošenja.

Napomena:

Dmks kod korištenja s izmjenjivim reznim pločicama r = 0,4 mm.
GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 2,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu