{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
⌀ reza DC | 80 mm | |
Broj oštrica Z | 7 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Kutno glodanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalna dubina reza ap maks | 6 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SO.. 0836.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 214906 80/7 | |
EAN / GTIN | 4045197674487 | |
Broj proizvođača | 214906 80/7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut HSI široka podjela 80/7 mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
749,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
531,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
784,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
105 dijelovi na zalihi
469,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
603,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Primjena glodala | Kutno glodanje | Glodanje uglova | Kutno glodanje | Uranjanje | Glodanje uglova |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s rupom | s rupom | s rupom |
⌀ reza DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |