{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 80 mm | |
Broj oštrica Z | 7 | |
Izvedba drške | s rupom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 4 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XNEX 0806.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215102 80/7 | |
EAN / GTIN | 4062406088002 | |
Broj proizvođača | 215102 80/7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kutna glodača glava 90°, s rupom, ⌀ D / broj pločica Z: 80/7mm
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi
469,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
749,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
772,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
784,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
603,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Primjena glodala | Uranjanje | Kutno glodanje | Kutno glodanje | Kutno glodanje | Glodanje uglova |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XNEX 0806.. | SO.. 0836.. | SO.. 0836.. | LO.. 130708 | XNEX 0806.. |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj |
maksimalna dubina reza ap maks | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 12 mm | 4 mm |
Podjela oštrica | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako |