{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 100 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
Izvedba drške | s rupom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 4 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 32 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XNEX 0806.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215102 100/8 | |
EAN / GTIN | 4062406088217 | |
Broj proizvođača | 215102 100/8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kutna glodača glava 90°, s rupom, ⌀ D / broj pločica Z: 100/8mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
549,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
835,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
799,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
808,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
661,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
730,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Primjena glodala | Uranjanje | Kutno glodanje | Kutno glodanje | Glodanje uglova | Glodanje uglova | Glodanje uglova |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XNEX 0806.. | SO.. 1205.. | SO.. 0836 | SOMT 09T304 | AP.. 16.. | XNEX 0806.. |
Izvedba drške | s rupom | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s rupom |
⌀ reza DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj |