{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 50 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s rupom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 4 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XNEX 0806.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215102 50/5 | |
EAN / GTIN | 4062406087982 | |
Broj proizvođača | 215102 50/5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kutna glodača glava 90°, s rupom, ⌀ D / broj pločica Z: 50/5mm
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
326,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
422,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | 40 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da |
Izvedba drške | s rupom | s rupom |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | 90 stupanj |
maksimalna dubina reza ap maks | 4 mm | 4 mm |
Podjela oštrica | nejednako | nejednako |