GARANT Softcut HSI, Weldon drška, ⌀ D / broj pločica Z: 20/2mm

Artikl br.: 214902 20/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Kutno glodanje
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Softcut®
⌀ reza DC 20 mm
Broj oštrica Z 2
Izvedba drške Weldon drška
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Kutno glodanje
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
maksimalna dubina reza ap maks 6 mm
Duljina izboja L1 35 mm
Ukupna duljina Lukupno 85 mm
⌀ drške Ds h6 20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SO.. 0836..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 214902 20/2
EAN / GTIN 4045197674197
Broj proizvođača 214902 20/2

Opis

Izvedba:

Toplinski obrađeni čelik otporan na trošenje s prevlakom za zaštitu od korozije. Precizno uležištenje izmjenjivih reznih pločica zbog stezanja određenim momentom. Široka i uska podjela za glodanje po izboru.

Upotreba:

Osobito za strojeve sa slabim pogonom i za obradu s većim dubinama rezanja s manjim promjerom.

Napomena:

Za precizne 90° kutove odaberite ap = 6 mm.
Da biste mogli koristiti sve 4 oštrice, izmjenjiva pločica se mora uvijek zakretati u navedenom smjeru (suprotno od smjera kazaljke na satu).
GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 2,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Softcut®" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu