GARANT Softcut HSI uska podjela, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 40/3mm

Artikl br.: 214857 40/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Kutno glodanje
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Softcut®
⌀ reza DC 40 mm
Broj oštrica Z 3
Izvedba drške s provrtom
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Kutno glodanje
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
maksimalna dubina reza ap maks 10 mm
Ukupna duljina Lukupno 40 mm
⌀ prihvatne rupe 16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SO.. 1205..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 214857 40/3
EAN / GTIN 4045197608819
Broj proizvođača 214857 40/3

Opis

Izvedba:

Iznimno miran rad omogućuje poztivna geometrija alata. Vrlo čvrsta izvedba rezne pločice za najveće posmake. Izmjenjive pločice učvršćuju se vijcima iznimno otpornim na smično opterećenje.

Upotreba:

Za izvanredne kvalitete površina. Ravno glodanje.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 3,0 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 15IP.
Pri ae > 0,5×D ap max smanjiti na 6 mm.
Za precizne 90° kutove odaberite ap = 8 mm.
Da biste mogli koristiti sve 4 oštrice, izmjenjiva pločica se mora uvijek zakretati u navedenom smjeru (suprotno od smjera kazaljke na satu).

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


GARANT Softcut HSI uska podjela, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 40/3mm

GARANT Softcut HSI uska podjela, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 40/3mm

na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
395,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
268,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
379,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ prihvatne rupe 16 mm 16 mm 16 mm
Primjena glodala Kutno glodanje Kutno glodanje; Cirkularna glodala; Ramping Uranjanje; Cirkularno glodalo; Ukopavanje
Unutarnje hlađenje da da da
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SO.. 1205.. AP.. 1805.. ZDHT 1505
Izvedba drške s provrtom s provrtom s provrtom
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj 90 stupanj 90 stupanj
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava Kutna glodača glava Kutna glodača glava

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Softcut®" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu