{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 125 mm | |
Broj oštrica Z | 10 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 138 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 40 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SE.. 1204.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |
Broj artikla | 214200 125/10 | |
EAN / GTIN | 4045197131492 | |
Broj proizvođača | 214200 125/10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Planska glodača glava 45° desni smjer, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 125/10mm
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
837,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
786,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
974,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 10 | 10 | 10 |
⌀ prihvatne rupe | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 | POMX 10T5.. |
⌀ reza DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo | Ravno glodalo | Ravno glodalo |