Planska glodača glava 43°Octo 63/7 mm

Artikl br.: 213300 63/7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
  • Broj oštrica Z: 7
  • Kut rezne oštrice κ: 43
  • Primjena glodala: Uranjanje
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 63 mm
Broj oštrica Z 7
Izvedba drške s provrtom
Kut rezne oštrice κ 43 stupanj
Primjena glodala Uranjanje
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks 72 mm
Ukupna duljina Lukupno 40 mm
⌀ prihvatne rupe 22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice OF.. 050405
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Kut rezne oštrice κ 43 stupanj
Vrsta proizvoda Ravno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 213300 63/7
EAN / GTIN 4045197131034
Broj proizvođača 213300 63/7

Opis

Izvedba:

Planska glodača glava 43° s do 8 reznih oštrica po izmjenjivoj reznoj pločici.

Upotreba:

Zahvaljujući pozitivnoj geometriji postižu se vrlo dobre površine. Plansko glodalo za mekani rez.

Napomena:

Da biste mogli koristiti 8 oštrica, izmjenjiva pločica mora uvijek biti okrenuta u naznačenom smjeru.
Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 ... 1×D.
ap max 2,2 mm: (Z = 8),
ap max 3,5 mm: (Z = 7).
GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 3,8 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 15IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    ⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu