OFMT 050405 TR, HB7525, tip: ST900

Artikl br.: 213321 ST900
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3.630 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice OFMT 050405 TR
Tip ST900
Kutni radijus 0,5 mm
Vrsta HB7525
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,17 mm
Broj zamjena/oštrica 8
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 213321 ST900
EAN / GTIN 4045197553836
Broj proizvođača 213321 ST900

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
350
Čelik < 750 N/mm²
P
240
Čelik < 900 N/mm²
P
210
Čelik < 1100 N/mm²
P
200
Čelik < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
160
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Ekstremno čvrste izmjenjive pločice prema normiranim ISO mjerama precizno sinterirane i brušene. Fina struktura granulacije osigurava veliku žilavost i otpornost na trošenje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu