{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 125 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 43 stupanj | |
Primjena glodala | Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 134 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 40 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | OF.. 050405 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 43 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |
Broj artikla | 213300 125/8 | |
EAN / GTIN | 4045197702043 | |
Broj proizvođača | 213300 125/8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Planska glodača glava 43°Octo 125/8 mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
745,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
950,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 8 | 8 |
⌀ prihvatne rupe | 40 | 40 |
Unutarnje hlađenje | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | OF.. 050405 | SN.U ;ON.U |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom |
⌀ reza DC | 125 | 125 |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo | Ravno glodalo |