{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 63 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 43 stupanj | |
Primjena glodala | Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 72 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | OF.. 050405 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 43 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |
Broj artikla | 213300 63/5 | |
EAN / GTIN | 4045197702012 | |
Broj proizvođača | 213300 63/5 |