GARANT Power Q mini glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 50/8mm

Artikl br.: 213058 50/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Cirkularna glodala; Cirkularno glodalo; Uranjanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Power Q
⌀ reza DC 50 mm
Broj oštrica Z 8
Izvedba drške s provrtom
Primjena glodala Cirkularna glodala; Cirkularno glodalo; Uranjanje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
Izmjena alata PowerCard
⌀ D3 44 mm
Ukupna duljina Lukupno 50 mm
⌀ prihvatne rupe 22 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 94 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 98 mm
Interpolacija ap 1 mm
Kut uranjanja αmaks 0,47 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 42,4 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice ANGX10T308ZE.R
Kut rezne oštrice κ 20 stupanj
Fz Helix 0,8
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 213058 50/8
EAN / GTIN 4062406566753
Broj proizvođača 213058 50/8

Opis

Izvedba:

Sustav glodačih glava s velikim posmakom za obradu manjih promjera i dubljih rupa. Posebno učinkovit zbog velikog broja oštrica.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,2 koristiti s nastavnom br. 674252 vel. 7IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Power Q" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu