{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 52 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Uranjanje; Ukopavanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 88 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 102 mm | |
Interpolacija ap | 2 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,39 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 33,07 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XOMU146715 | |
Kut rezne oštrice κ | 16 stupanj | |
Fz Helix | 0,8 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 213014 52/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266851 | |
Broj proizvođača | 213014 52/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double glodača glava s velikim posmakom 52/4 mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
394,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
255,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
255,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 4 | 4 |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Primjena glodala | Ukopavanje; Uranjanje; Ukopavanje | Cirkularno glodalo; Uranjanje | Cirkularna glodala; Ramping |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XOMU146715 | RD..1604 | RD..1604 |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |
Fz Helix | 0,8 | 0,7 | 0,7 |