{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 52 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Ukopavanje; Ukopavanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 94 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 102 mm | |
Interpolacija ap | 1,2 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,87 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 39,55 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XOMU094812 | |
Kut rezne oštrice κ | 15 stupanj | |
Fz Helix | 0,8 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 213006 52/5 | |
EAN / GTIN | 4062406266752 | |
Broj proizvođača | 213006 52/5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Power Q Double glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 52/5mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
408,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
297,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
294,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
305,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
294,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
394,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Kut rezne oštrice κ | 15 stupanj | 15 - 30 stupanj | 15 - 27 stupanj | 15 - 30 stupanj | 15 - 27 stupanj | 16 stupanj |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Ukopavanje; Ukopavanje | Cirkularno glodalo; Uranjanje | Cirkularno glodalo; Uranjanje | Cirkularna glodala; Ramping | Cirkularna glodala; Ramping | Ukopavanje; Uranjanje; Ukopavanje |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s provrtom |
⌀ reza DC | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |