{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 32 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 47 mm | |
Prihvatni navoj M | M16 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 48 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Interpolacija ap | 1,5 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 3,71 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 12,34 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XDM.120516 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212816 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939319 | |
Broj proizvođača | 212816 32/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, s navojem, ⌀ D / broj pločica Z: 32/2mm
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
225,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
184,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
303,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina Lukupno | 47 mm | 42 mm | 42 mm |
Izvedba drške | s navojem | s navojem | s navojem |
⌀ reza DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Interpolacija ⌀ Dmin | 48 mm | 48 mm | 43 mm |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 12,34 mm | 11,92 mm | 10,5 mm |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |