{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | FeedKing | |
⌀ reza DC | 32 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Ukopavanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 11 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,8 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 42 mm | |
Prihvatni navoj M | M16 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 43 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Interpolacija ap | 1,85 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,64 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 10,5 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 120408 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212905 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197514332 | |
Broj proizvođača | 212905 32/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Feedking glodača glava s velikim posmakom 32/2 mm
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
303,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
184,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
225,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Ukopavanje | Cirkularno glodalo; Uranjanje | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 120408 | RD..1604 | XDM.120516 |
⌀ reza DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ D3 | 11 mm | 16 mm | 16 mm |
Kut uranjanja αmaks | 1,64 stupanj | 5,37 stupanj | 3,71 stupanj |