{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | FeedKing | |
⌀ reza DC | 42 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Ukopavanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 0,85 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 42 mm | |
Prihvatni navoj M | M16 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 71 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 82 mm | |
Interpolacija ap | 0,85 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,61 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 28 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 070308 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212905 42/6 | |
EAN / GTIN | 4045197715326 | |
Broj proizvođača | 212905 42/6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Feedking glodača glava s velikim posmakom 42/6 mm
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
409,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
281,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
283,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 6 | 6 | 6 |
Prihvatni navoj M | M16 | M16 | M16 |
Ukupna duljina Lukupno | 42 | 42 | 42 |
Izvedba drške | s navojem | s navojem | s navojem |
⌀ reza DC | 42 | 42 | 42 |
⌀ D3 | 29 | 32 | 32 |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |