GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, Weldon drška, ⌀ D / broj pločica Z: 18/2mm

Artikl br.: 212802 18/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Power Q
⌀ reza DC 18 mm
Broj oštrica Z 2
Izvedba drške Weldon drška
Primjena glodala Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
Izmjena alata PowerCard
⌀ D3 10 mm
Duljina izboja L1 30 mm
Ukupna duljina Lukupno 80 mm
⌀ drške Ds h6 16 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 28 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 34 mm
Interpolacija ap 0,3 mm
Kut uranjanja αmaks 2,82 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 8,13 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XOM.060310
Kut rezne oštrice κ 15 stupanj
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212802 18/2
EAN / GTIN 4045197956026
Broj proizvođača 212802 18/2

Opis

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Napomena:

Koristiti GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,2 s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Power Q" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu