{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 20 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Duljina izboja L1 | 35 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 85 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 20 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 32 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Interpolacija ap | 0,3 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 2,26 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 10,13 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XOM.060310 | |
Kut rezne oštrice κ | 15 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212802 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197938916 | |
Broj proizvođača | 212802 20/3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, Weldon drška, ⌀ D / broj pločica Z: 20/3mm
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
266,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
246,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | Uranjanje; Cirkularno glodalo; Ukopavanje |
Ukupna duljina Lukupno | 85 mm | 130 mm |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
⌀ D3 | 12 mm | 14 mm |
Interpolacija ⌀ Dmin | 32 mm | 34 mm |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 38 mm | 38 mm |