Glodača glava za ukapanje 93° 32/2 mm

Artikl br.: 211813 32/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 93
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: MTC
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 32 mm
Broj oštrica Z 2
Izvedba drške s navojem
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja MTC
Izmjena alata PowerCard
⌀ D3 26 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
Ukupna duljina Lukupno 47 mm
Prihvatni navoj M M16
Interpolacija ⌀ Dmin 58 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 62 mm
Interpolacija ap 4 mm
Kut uranjanja αmaks 7,65 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 22,34 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VCG. 2205
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Vrsta proizvoda Uranjajuće glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 211813 32/2
EAN / GTIN 4045197502100
Broj proizvođača 211813 32/2

Opis

Izvedba:

Visoka krutost alata zahvaljujući preciznom nalijeganju između izmjenjive pločice i ležišta.
Pomoću navojnog priključka može se produljivati po želji.

Upotreba:

Za sprječavanje zaglavljivanja odvojenih čestica, posebno kod glodanja dubokih utora.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 5,7 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 20IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu