{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 40 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 34 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 47 mm | |
Prihvatni navoj M | M16 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 74 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Interpolacija ap | 8 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 5,65 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 30,34 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VCG. 2205 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Uranjajuće glodalo |
Broj artikla | 211813 40/3 | |
EAN / GTIN | 4045197715098 | |
Broj proizvođača | 211813 40/3 |