VCGT 220530 FN s dijamantnom prevlakom ALU

Artikl br.: 211860 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
109 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice VCGT 220530 FN
Tip ALU
Vrsta HB7810
Rezni materijal HM
Posmak fz 0,25 mm
Broj zamjena/oštrica 2
Kutni radijus 3 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 211860 ALU
EAN / GTIN 4045197555632
Broj proizvođača 211860 ALU

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
1900
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
1900
Aluminij > 10% Si
N
680
Grafit, GFK, CFK
N
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Kristalno dijamantna prevlaka na izmjenjivim reznim pločicama za veće brzine rezanja i vijek trajanja u materijalima koji sadrže silicij.

Napomena:

ap maks. = 7 mm za grubo glodanje s ae = 1×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu