Glodača glava za ukapanje 93° 42/3 mm

Artikl br.: 211813 42/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 93
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: MTC
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 42 mm
    Broj oštrica Z 3
    Izvedba drške s navojem
    Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
    Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje
    Unutarnje hlađenje da
    Strategija rezanja MTC
    Izmjena alata PowerCard
    ⌀ D3 36 mm
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 29 mm
    Ukupna duljina Lukupno 47 mm
    Prihvatni navoj M M16
    Interpolacija ⌀ Dmin 78 mm
    Interpolacija ⌀ Dmaks 82 mm
    Interpolacija ap 8 mm
    Kut uranjanja αmaks 5,3 stupanj
    Max duljina uranjanja L za αmaks 32,34 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VCG. 2205
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Vrsta proizvoda Uranjajuće glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 211813 42/3
    EAN / GTIN 4045197502117
    Broj proizvođača 211813 42/3

    Opis

    Izvedba:

    Visoka krutost alata zahvaljujući preciznom nalijeganju između izmjenjive pločice i ležišta.
    Pomoću navojnog priključka može se produljivati po želji.

    Upotreba:

    Za sprječavanje zaglavljivanja odvojenih čestica, posebno kod glodanja dubokih utora.

    Napomena:

    GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 5,7 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 20IP.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu