VCGX 220505 FR ALU

Artikl br.: 211853 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    33,33 € / Piece
  • od 10 Piece
    27,77 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
2.223 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice VCGX 220505 FR
Tip ALU
Vrsta HU7810
Rezni materijal HM
Posmak fz 0,25 mm
Broj zamjena/oštrica 2
Kutni radijus 0,5 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 211853 ALU
EAN / GTIN 4045197513069
Broj proizvođača 211853 ALU

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
1900
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
1900
Aluminij > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
100
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Supstrat fine granulacije, polirani lomači odvojenih čestica − veliko smanjivanje sklonosti navarivanju.

Napomena:

ap maks. = 7 mm za grubo glodanje s ae = 1×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu