{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Alu | |
⌀ reza DC | 14 mm | |
Prevlaka | DLC | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 42 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; Dubina reza punog žlijeba 1×D | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 36 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 13,8 mm | |
Ukupna duljina L | 83 mm | |
⌀ drške Ds | 14 mm | |
Radijus čela rv | 0,32 mm | |
Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,12 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,17 mm | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202004 14 | |
EAN / GTIN | 4062406126018 | |
Broj proizvođača | 202004 14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu PickPocket VHM glodalo HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 14mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
165,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
180,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
111,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
134,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
198,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; Dubina reza punog žlijeba 1×D | 0,4×D kod trimanja; 0,5×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | 0,5×D kod trimanja; Dubina reza punog žlijeba 1×D |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 42 mm | 26 mm |
Kut spirale | 42 stupanj | 35 stupanj | 45 stupanj | 45 stupanj | 42 stupanj |
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,17 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,12 mm |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |