GARANT Master Alu VHM vretenasto glodalo HPC 8 mm

Artikl br.: 203205 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ h6 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h6
  • Broj zubi Z: 5

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Master Alu
    ⌀ reza DC 8 mm
    Prevlaka DLC
    Rezni materijal VHM
    Standard Standard proizvođača
    Tip W
    Tolerancija nazivnog ⌀ h6
    Broj zubi Z 5
    Kut spirale 38 stupanj
    Podjela oštrica nejednako
    Smjer ispostave horizontalno
    Širina zahvata ae kod glodanja 0,05×D kod trimanja
    Drška DIN 6535 HA s h6
    Kvaliteta centriranja s drškom G 2,5 s HA
    Unutarnje hlađenje ne
    Strategija rezanja HPC
    Duljina rezne oštrice Ls 40 mm
    Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 48 mm
    Oslobađanje ⌀ D1 7,8 mm
    Ukupna duljina L 80 mm
    ⌀ drške Ds 8 mm
    Kut skošenih rubova 90 stupanj
    Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka 0,04 mm
    Prsten u boji žuto
    Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 203205 8
    EAN / GTIN 4062406119980
    Broj proizvođača 203205 8

    Tablica aplikacija

    Aluminij
    N
    500
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    450
    Aluminij > 10% Si
    N
    400
    PMMA akril
    N
    180
    PE-HD
    N
    140
    PA 66
    N
    180
    PEEK
    N
    130
    PF 31
    N
    110
    PVDF GF20
    N
    160
    POM GF25
    N
    140
    PA 66 GF30
    N
    140
    PEEK GF30
    N
    120
    PTFE CF25
    N
    140
    Honeycomb sendvič konstrukcije
    N
    260
    Cu
    N
    140
    CuZn
    N
    120
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Za završne obrade.
    Posebna geometrija za optimalno odvođenje odvojenih čestica.
    Visoka vlastita stabilnost i miran rad zahvaljujući neravnomjernoj raspodjeli.
    Za obodno glodanje kao završnu obradu.

    Napomena:

    Verziju bez prevlake naručite pod br. 203209.

    Preuzimanja i dokumenti

    Iz iste serije "Master Alu" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu