GARANT Master Alu VHM vretenasto glodalo DIN 6535 HA 1 mm

Artikl br.: 201260 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
162 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e6
  • Broj zubi Z: 2

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Master Alu
    ⌀ reza DC 1 mm
    Prevlaka DLC
    Rezni materijal VHM
    Standard DIN 6527
    Tip W
    Tolerancija nazivnog ⌀ e6
    Broj zubi Z 2
    Kut spirale 38 stupanj
    Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
    Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja
    Drška DIN 6535 HA s h6
    Kvaliteta centriranja s drškom G 2,5 s HA
    Unutarnje hlađenje ne
    Duljina rezne oštrice Ls 5 mm
    Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 10 mm
    Oslobađanje ⌀ D1 0,9 mm
    Ukupna duljina L 57 mm
    ⌀ drške Ds 6 mm
    Kut skošenih rubova 90 stupanj
    Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka 0,03 mm
    Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka 0,04 mm
    Prsten u boji žuto
    Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 201260 1
    EAN / GTIN 4062406281137
    Broj proizvođača 201260 1

    Tablica aplikacija

    Aluminij
    N
    550
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    500
    Aluminij > 10% Si
    N
    450
    PMMA akril
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb sendvič konstrukcije
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Čvrste i oštre rezne oštrice.
    Dimenzije slične DIN 6527.
    S prevlakom DLC sp2 najnovije generacije.

    Prednost:

    Najveća mirnoća rada za izvanrednu kvalitetu površine.

    Preuzimanja i dokumenti

    Iz iste serije "Master Alu" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu