{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Alu | |
⌀ reza DC | 12 mm | |
Prevlaka | DLC | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 42 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; Dubina reza punog žlijeba 1×D | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 36 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 11,8 mm | |
Ukupna duljina L | 83 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Radijus čela rv | 0,32 mm | |
Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,1 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,15 mm | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202004 12 | |
EAN / GTIN | 4062406126001 | |
Broj proizvođača | 202004 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu PickPocket VHM glodalo HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 12mm
na zahtjev
Na zalihi
309 dijelovi na zalihi
125,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
167,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
143,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
237 dijelovi na zalihi
134,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi
89,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | žuto | pink | pink | žuto | žuto |
Ukupna duljina L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Broj zubi Z | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |
⌀ drške Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |