GARANT Master Alu SlotMachine VHM glodalo HPC 14 mm

Artikl br.: 205250 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Profil glodanja: WR
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Alu
⌀ reza DC 14 mm
Prevlaka DLC
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Profil glodanja WR
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 35 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,4×D kod trimanja; 0,5×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HA s h6
Kvaliteta centriranja s drškom G 2,5 s HA
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 26 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 36 mm
Oslobađanje ⌀ D1 13 mm
Ukupna duljina L 83 mm
⌀ drške Ds 14 mm
Radijus čela rv 0,32 mm
Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka 0,18 mm
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka 0,2 mm
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 205250 14
EAN / GTIN 4062406122256
Broj proizvođača 205250 14

Tablica aplikacija

Aluminij
N
450
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
400
Aluminij > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grubo glodanje.
Posebno za obradu neželjeznih metala.

Prednost:

Optimizirani oblik utora, ekscentrično brušene stražnje površine, veliki žljebovi.
Do 2 × D u cjelini pri najvećim brzinama posmaka i velikoj mirnoći rada.
Moguće skošavanje do 45°.
Najveće brzine posmaka pri okomitom ukapanju moguće zahvaljujući posebnoj geometriji za ukapanje.

Napomena:

Oblik HB naručite s br. 205251.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Alu" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu