{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Alu | |
⌀ reza DC | 18 mm | |
Prevlaka | DLC | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Profil glodanja | WR | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 35 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,4×D kod trimanja; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 31 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 42 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 17 mm | |
Ukupna duljina L | 92 mm | |
⌀ drške Ds | 18 mm | |
Radijus čela rv | 0,32 mm | |
Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,22 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,25 mm | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 205250 18 | |
EAN / GTIN | 4062406122270 | |
Broj proizvođača | 205250 18 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu SlotMachine VHM glodalo HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 18mm
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
298,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
175,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
211,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
274,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
329,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | DLC | bez prevlake | bez prevlake | DLC | DLC |
Prsten u boji | žuto | žuto | žuto | žuto | žuto |
Oslobađanje ⌀ D1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17,8 mm | 17,8 mm |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | Standard proizvođača | DIN 6527 | Standard proizvođača |
Duljina rezne oštrice Ls | 31 mm | 31 mm | 54 mm | 31 mm | 31 mm |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Broj zubi Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |