{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 225 mm | |
Debljina | 2 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
⌀ bušenja | 32 mm | |
Broj zubi Z | 180 | |
Podjela t | 4 mm | |
Broj priteznih rupa | 2 | |
⌀ priteznih rupa | 8 mm | |
⌀ priteznih rupa polukrug | 45 mm | |
prikladno za pilu | Eisele | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 177000 225X2/K | |
EAN / GTIN | 4045197244895 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
List kružne pile fini, ⌀×debljina: 225X2/Kmm
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
129,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
95 dijelovi na zalihi
72,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 225 mm | 225 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Podjela t | 4 mm | 4 mm |
Broj zubi Z | 180 | 180 |
Broj priteznih rupa | 2 | 2; 2; 4 |
⌀ priteznih rupa polukrug | 45 mm | 45; 63; 50 mm |