{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 350 mm | |
Debljina | 3 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
⌀ bušenja | 40 mm | |
Broj zubi Z | 180 | |
Podjela t | 6 mm | |
Broj priteznih rupa | 2; 4 | |
⌀ priteznih rupa | 8; 12 mm | |
⌀ priteznih rupa polukrug | 55; 64 mm | |
prikladno za pilu | Eisele | |
prikladno za materijal | Metal | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 177000 350X3 | |
EAN / GTIN | 4045197244994 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
List kružne pile fini, ⌀×debljina: 350X3mm
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
350,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
197,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 350 mm | 350 mm |
⌀ bušenja | 40 mm | 40 mm |
prikladno za pilu | Eisele | Eisele |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Podjela t | 6 mm | 6 mm |
Broj priteznih rupa | 2; 4 | 2; 4 |
⌀ priteznih rupa polukrug | 55; 64 mm | 55; 64 mm |