{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 275 mm | |
Debljina | 2,5 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
⌀ bušenja | 40 mm | |
Broj zubi Z | 220 | |
Podjela t | 4 mm | |
Broj priteznih rupa | 2; 4 | |
⌀ priteznih rupa | 8; 12 mm | |
⌀ priteznih rupa polukrug | 55; 64 mm | |
prikladno za pilu | Eisele; Trennjäger | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 177000 275X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197244949 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
List kružne pile fini, ⌀×debljina: 275X2,5mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
152,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi
91,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
89,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 275 mm | 275 mm | 275 mm |
prikladno za pilu | Eisele; Trennjäger | Eisele; Trennjäger | Eisele |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS |
Broj zubi Z | 220 | 220 | 220 |
Broj priteznih rupa | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
⌀ priteznih rupa | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
⌀ priteznih rupa polukrug | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |