{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 300 mm | |
Debljina | 2,5 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
⌀ bušenja | 40 mm | |
Broj zubi Z | 220 | |
Podjela t | 4 mm | |
Broj priteznih rupa | 2; 4 | |
⌀ priteznih rupa | 8; 12 mm | |
⌀ priteznih rupa polukrug | 55; 64 mm | |
prikladno za pilu | Eisele | |
prikladno za materijal | Metal | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 177000 300X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197244956 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
List kružne pile fini, ⌀×debljina: 300X2,5mm
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
220,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
133,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
prikladno za pilu | Eisele | Eisele |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Debljina | 2,5 mm | 2,5 mm |
Podjela t | 4 mm | 4 mm |
Vrsta proizvoda | List kružne pile | List kružne pile |
Broj priteznih rupa | 2; 4 | 2; 4 |