{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 250 mm | |
Debljina | 2 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
⌀ bušenja | 40 mm | |
Broj zubi Z | 200 | |
Podjela t | 4 mm | |
Broj priteznih rupa | 2; 4 | |
⌀ priteznih rupa | 8; 12 mm | |
⌀ priteznih rupa polukrug | 55; 64 mm | |
prikladno za pilu | Eisele | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 177000 250X2 | |
EAN / GTIN | 4045197244918 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
List kružne pile fini, ⌀×debljina: 250X2mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
152,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
93,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
81,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
⌀ bušenja | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS |
Podjela t | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Vrsta proizvoda | List kružne pile | List kružne pile | List kružne pile |
Broj priteznih rupa | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
⌀ priteznih rupa | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |