{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina D (L) | 400 mm | |
Zupci po colu | 14 | |
Rezni materijal | Bimetal | |
Ozubljenje | normalno | |
širina | 32 mm | |
Debljina | 1,6 mm | |
Stezna rupa ⌀ | 8,5 mm | |
Vrsta proizvoda | List strojne pile |
Broj artikla | 171100 400/14 | |
EAN / GTIN | 7311518113902 | |
Broj proizvođača | 3809-400-32-1.60-14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
List strojne pile 400/14
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
29,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
24,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
15,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
12,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
širina | 32 | 32 |
Duljina D (L) | 400 | 400 |
Rezni materijal | Bimetal | HSS |
Debljina | 1,6 | 1,6 |
Zupci po colu | 14 | 14 |
Ozubljenje | normalno | normalno |
Vrsta proizvoda | List strojne pile | List strojne pile |