{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina D (L) | 400 mm | |
Zupci po colu | 6 | |
Rezni materijal | Bimetal | |
Ozubljenje | normalno | |
širina | 32 mm | |
Debljina | 1,6 mm | |
Stezna rupa ⌀ | 8,5 mm | |
Vrsta proizvoda | List strojne pile |
Broj artikla | 171100 400/6 | |
EAN / GTIN | 7311518113933 | |
Broj proizvođača | 3809-400-32-1.60-6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
List strojne pile, Bimetal, duljina L / zubi po colu: 400/6
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi
29,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi
21,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
širina | 32 mm | 32 mm |
Duljina D (L) | 400 mm | 400 mm |
Rezni materijal | Bimetal | HSS |
Stezna rupa ⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm |
Debljina | 1,6 mm | 2 mm |
Zupci po colu | 6 | 6 |
Ozubljenje | normalno | normalno |