{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina D (L) | 575 mm | |
Zupci po colu | 4 | |
Rezni materijal | Bimetal | |
Ozubljenje | normalno | |
širina | 45 mm | |
Debljina | 2,25 mm | |
Stezna rupa ⌀ | 12,5 mm | |
Vrsta proizvoda | List strojne pile |
Broj artikla | 171100 575/4 | |
EAN / GTIN | 7311518114473 | |
Broj proizvođača | 3809-575-45-2.25-4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
List strojne pile 575/4
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
87,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
73,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
181 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
33,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
27,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
širina | 45 | 50 |
Duljina D (L) | 575 | 575 |
Rezni materijal | Bimetal | HSS |
Debljina | 2,25 | 2,5 |
Zupci po colu | 4 | 4 |
Ozubljenje | normalno | normalno |
Vrsta proizvoda | List strojne pile | List strojne pile |