{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina D (L) | 350 mm | |
Zupci po colu | 6 | |
Rezni materijal | Bimetal | |
Ozubljenje | normalno | |
širina | 32 mm | |
Debljina | 1,6 mm | |
Stezna rupa ⌀ | 8,5 mm | |
Vrsta proizvoda | List strojne pile |
Broj artikla | 171100 350/6 | |
EAN / GTIN | 7311518113810 | |
Broj proizvođača | 3809-350-32-1.60-6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
List strojne pile 350/6
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
23,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
19,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
13,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
11,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
114 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
13,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
11,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina D (L) | 350 | 350 | 350 |
Rezni materijal | Bimetal | HSS | HSS |
Stezna rupa ⌀ | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Debljina | 1,6 | 1,6 | 2 |
Zupci po colu | 6 | 6 | 6 |
Ozubljenje | normalno | normalno | normalno |
Vrsta proizvoda | List strojne pile | List strojne pile | List strojne pile |