List strojne pile 400/14

Artikl br.: 171000 400/14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    15,14 € / Piece
  • od 10 Piece
    12,61 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi
  • Ozubljenje: normalno

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina D (L) 400 mm
Zupci po colu 14
Rezni materijal HSS
Ozubljenje normalno
širina 32 mm
Debljina 1,6 mm
Stezna rupa ⌀ 8,5 mm
Vrsta proizvoda List strojne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 171000 400/14
EAN / GTIN 4045197094896

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Aluminij > 10% Si
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

GARANT − list pile od visokoučinkovitog čelika legiranog molidbenom HSS (DMo5). Zahvaljujući velikoj tvrdoći i iznimnoj žilavosti postiže se visokoučinkovita obrada, tj. kratko vrijeme rezanja i dug vijek trajanja. Precizno ozubljenje osigurava ravne rezove.
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
    duljina L / zubi po colu Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu