{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina D (L) | 500 mm | |
Zupci po colu | 6 | |
Rezni materijal | HSS | |
Ozubljenje | normalno | |
širina | 38 mm | |
Debljina | 2 mm | |
Stezna rupa ⌀ | 10,5 mm | |
Vrsta proizvoda | List strojne pile |
Broj artikla | 171000 500/6 | |
EAN / GTIN | 4045197439062 | |
Broj proizvođača | 171000 500/6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
List strojne pile, HSS, duljina L / zubi po colu: 500/6
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
32,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
30,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
širina | 38 mm | 50 mm |
Duljina D (L) | 500 mm | 500 mm |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Stezna rupa ⌀ | 10,5 mm | 10,5 mm |
Debljina | 2 mm | 2,5 mm |
Zupci po colu | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | List strojne pile | List strojne pile |