{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina D (L) | 400 mm | |
Zupci po colu | 8 | |
Rezni materijal | HSS | |
Ozubljenje | normalno | |
širina | 32 mm | |
Debljina | 1,6 mm | |
Stezna rupa ⌀ | 8,5 mm | |
Vrsta proizvoda | List strojne pile |
Broj artikla | 171000 400/8 | |
EAN / GTIN | 4045197094872 | |
Broj proizvođača | 171000 400/8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
List strojne pile 400/8
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
15,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
12,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
14,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
12,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina D (L) | 400 | 400 |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Stezna rupa ⌀ | 8,5 | 8,5 |
Debljina | 1,6 | 2 |
Zupci po colu | 8 | 8 |
Ozubljenje | normalno | normalno |
Vrsta proizvoda | List strojne pile | List strojne pile |